新日本カレンダー
オビワン 週めくり
NK4290
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
03126038
品番
NK4290
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
文具ブランド「Anterique」とのコラボのペン付きで、持ち運び可能な卓上カレンダー。人気イラストレーター・オビワンさんのレトロでポップなイラストが日常に彩りを添えてくれます。
質量(g)
160
寸法(縦×横×奥行)(mm)
128×128×15
材質(表紙)
金具・紙・ゴム
ページ数
70枚
始まり月
1
六曜表示
無