アルベ(チトセ)
シャツ(七分袖)〔兼用〕
黒いボタンがアクセントのベーシックな七分袖シャツ
仕様
左胸ポケット
色
レッド
素材
ブロード(ポリエステル65%、綿35%)
性別
男女兼用
袖丈
七分袖
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03108511
EP7618
M
48
42
76
110
¥
3,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
03110900
EP7618
SS
44
39
70
100
¥
3,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください