製品画像
アルベ(チトセ)
シャツ(七分袖)〔兼用〕
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
M
M
SS
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03108511
品番
EP7618
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
黒いボタンがアクセントのベーシックな七分袖シャツ
サイズ
M
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
42
着丈(cm)
76
バスト(cm)
110
仕様
左胸ポケット
色
レッド
素材
ブロード(ポリエステル65%、綿35%)
性別
男女兼用
ネック(cm)
39
袖丈
七分袖