曜日別特売

シャツ(半袖)[兼用]

シャツ(半袖)[兼用] - アルベ(チトセ)シャツ(半袖)[兼用] - アルベ(チトセ)シャツ(半袖)[兼用] - アルベ(チトセ)シャツ(半袖)[兼用] - アルベ(チトセ)

白いステッチと白ボタンがアクセント。
ほどよい親しみやすさが魅力のダンガリー素材のユニフォーム。
男女兼用でサイズ 展開も豊富です。

仕様
両胸ポケット(左のみペン差しポケット付)
混率(%)
ダンガリー(ポリエステル65、綿35)
性別
男女兼用
袖丈
半袖
内容量
1枚
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03107102EP8606ネイビー3L492477
¥4,200
¥2,998
¥3,298(税込)
5日以内出荷
03109457EP8606ベージュL462373
¥4,200
¥2,998
¥3,298(税込)
5日以内出荷
03109622EP8606ネイビーS4320.567
¥4,200
¥2,998
¥3,298(税込)
5日以内出荷
03109728EP8606ベージュM44.52169
¥4,200
¥2,998
¥3,298(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする