アルベ(チトセ)
タック付きバンダナ
和モダンなスタイルの仕上げに
色
ブラック
サイズ
フリー
機能
ストレッチ
素材
変わり織ツイル(ポリエステル100%)
性別
男女兼用
紐長(cm)
38
中心丈(cm)
48
三角巾幅(cm)
55
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03107409
DN9213
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください