アルベ(チトセ)
タック付きバンダナ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
03107409
品番
DN9213
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
和モダンなスタイルの仕上げに
色
ブラック
サイズ
フリー
機能
ストレッチ
素材
変わり織ツイル(ポリエステル100%)
性別
男女兼用
紐長(cm)
38
中心丈(cm)
48
三角巾幅(cm)
55