ハンチング帽(ネット付)

ハンチング帽(ネット付) - アルベ(チトセ)ハンチング帽(ネット付) - アルベ(チトセ)

ネット付きで作業中の混入リスクを軽減。

仕様
後ろスライドアジャスター付
色
ブルー
サイズ
フリー
混率(%)
制電ツイル(ポリエステル99、複合繊維(ポリエステル)1)、ネット部分:ポリエステル100
機能
アジャスター、制電
頭囲(cm)
56~61
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03108416AS8517
¥4,600
¥3,298
¥3,628(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする