アルベ(チトセ)
パンツ[男〕
仕様
前ファスナーあき、ウエスト脇ゴム、両脇ポケット、左右ヒップポケット
タイプ
男性用
混率(%)
バンジーテック(R)ツイル(ポリエステル65、綿35)
股下(cm)
73
機能
脇ゴム、ストレッチ、制電
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
股上(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03108660
AS9002
ベージュ
4L
100~106
34
126.5
¥
7,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
03111871
AS9002
ネイビー
4L
100~106
34
126.5
¥
7,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
03112702
AS9002
ベージュ
M
78~82
32
104.5
¥
7,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
03113551
AS9002
ネイビー
L
82~88
32.5
108.5
¥
7,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください