製品画像
アルベ(チトセ)
パンツ[男〕
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ベージュ
ベージュ
ネイビー
サイズ
M
4L
M
L
ウエスト(cm)
78~82
100~106
78~82
82~88
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03112702
品番
AS9002
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
色
ベージュ
サイズ
M
ウエスト(cm)
78~82
股上(cm)
32
ヒップ(cm)
104.5
仕様
前ファスナーあき、ウエスト脇ゴム、両脇ポケット、左右ヒップポケット
タイプ
男性用
混率(%)
バンジーテック(R)ツイル(ポリエステル65、綿35)
股下(cm)
73
機能
脇ゴム、ストレッチ、制電