曜日別特売

ボタンダウンシャツ(七分袖)[兼用]

ボタンダウンシャツ(七分袖)[兼用] - アルベ(チトセ)

さらりとした感触のコードレーン素材を使用

仕様
左胸ポケット
ピンク
タイプ
男女兼用、七分袖
着丈(cm)
80
素材
コードレーン(ポリエステル65%、綿35%)
性別
男女兼用
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問合せください。
※C-2ピンクは在庫なくなり次第販売終了となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
バスト(cm)
ネック(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03111548EP79153L524512443.5
4,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
03111722EP79154L544613045
4,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする