ポリイミドテープ

ポリイミドテープ - アズワン

絶縁性・耐熱性に優れ、高温になる電気製品の絶縁・保護に適しています。
変圧器及びPCBマスキング用、航空部品、電動車、特殊電子部品の絶縁に適しています。

材質
基材/PI(ポリイミド)フィルム、粘着剤/シリコン系、芯/ポリプロピレン
引張強度
5kgf/cm
難燃性
UL510
伸長率(%)
63
絶縁抵抗
1.0×10^13
耐電圧(V)
6000
内容量
1本
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐熱温度(℃)
粘着力
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
031138921030-04205(3hr)593gf/in(2.7N/10mm)2-2273-10
¥6,910
¥6,898
¥7,588(税込)
翌々日出荷
031139011030-03205(3Hr)593gf/in2-2273-08
¥5,180
¥5,098
¥5,608(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする