ポリイミド粘着テープ(片面粘着/標準)YT-130H
汎用的なポリイミドフィルムのテープです。シリコン系粘着剤を塗工したものは耐熱クラス200(200℃)もしくは耐熱クラスH(180℃)として使用できます。また、フィルムは有機溶剤に不溶であり、ほとんどの化学薬品に対して十分な耐性を有しています。標準工程において、ほとんどの被着体より引き剥がしたとき、糊残りせず、被着体表面を汚染しません。
YT-130AHの後継品番です。YT-130H はテープの引き出し性の向上を目的としてテープ背面へのワックス成分のコーティングを施しております。
- 用途
- 耐熱性を要する工程の仮止め・マスキング・スプライシング(つなぎ)等
- 色
- アンバー
- 容量
- 10巻/箱
- テープ長さ(m)
- 33
- 粘着剤
- シリコーン系
- 耐熱温度(℃)
- 200
- 粘着力(g/25mm)
- 650
- セパレータ
- 無し
- テープ厚さ(μm)
- 65
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 基材厚さ(μm)
- 25
- 内容量
- 1箱(33m×10巻)
注意
※記載の数値は測定した一例であり、保証値ではありません。 ※YT-130AHの後継品番です。YT-130H はテープの引き出し性の向上を目的としてテープ背面へのワックス成分のコーティングを施しております。
全6種類を絞り込む
テープ幅(mm)
電子・基板用テープ の新着商品
カテゴリ
























