カプトン粘着テープ
耐熱性、耐ハンダ性に優れています。
高温耐熱性に優れ、低温から高温まで幅広いご使用の温度範囲において優れた性能を発揮します。
シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えています。
UL規格認定品です。(File No. E56086)難燃性 UL510 Flame retardant UL温度定格200℃
- 用途
- 高温乾燥塗装やハンダメッキのマスキングに。
耐熱フィルムやTAB(プリント基板)のスプライス用に。
部品の耐熱工程搬送用に。
- 仕様
- ●筆記可否:油性ペンは可●テープカット条件:カッター必要
- 材質
- 基材:カプトン[[(R)]]フィルム、粘着剤:シリコーン系
- 色
- 茶褐色
- テープ長さ(m)
- 20
- テープ厚さ(mm)
- 0.05
- 伸び(%)
- 50
- 粘着力(N/10mm)
- 2.16
- 引張強度(N/25mm)
- 122.6
- 引張強度(N/10mm)
- 49.04
- 粘着力(N/25mm)
- 5.39
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 絶縁破壊強度(kV/mm)
- 7
- 最大テープ外径(Φmm)
- 155
- 管サイズ(mm)
- プラ芯76
注意
※直射日光を避け、常温常湿の場所に保存してください。※お客様におかれましては、あらかじめテストを実施し、用途・用法に合致することを十分ご確認の上、ご使用ください。
※製品や製品の使用などは、予告なく製造中止や変更させて頂く事があります。
※人体・皮膚には貼らないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
電子・基板用テープ の新着商品
カテゴリ

























