新日本カレンダー
ミニミニ日めくり
めくったあとも楽しめる!とっても小さな日めくりカレンダーが登場!シンプルがかわいい、数字のカレンダーになっています。手帳のデコレーションにもぴったりです。
質量(g)
48
寸法(縦×横×奥行)(mm)
364×515×33
材質(表紙)
紙
ページ数
368枚
始まり月
1
六曜表示
無
内容量
1冊
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03125758
NK4470
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください