NK4470 ミニミニ日めくり 新日本カレンダー 03125758

NK4470 ミニミニ日めくり 新日本カレンダー 03125758
NK4470 ミニミニ日めくり 新日本カレンダー 03125758
NK4470 ミニミニ日めくり 新日本カレンダー 03125758
NK4470 ミニミニ日めくり 新日本カレンダー 03125758
NK4470 ミニミニ日めくり 新日本カレンダー 03125758

ミニミニ日めくり

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
03125758
品番
NK4470
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

めくったあとも楽しめる!とっても小さな日めくりカレンダーが登場!シンプルがかわいい、数字のカレンダーになっています。手帳のデコレーションにもぴったりです。

質量(g)
48
寸法(縦×横×奥行)(mm)
364×515×33
材質(表紙)
紙
ページ数
368枚
始まり月
1
六曜表示
無

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする