ムーミン 月の満ち欠け日めくりカレンダー

ムーミン 月の満ち欠け日めくりカレンダー - 新日本カレンダームーミン 月の満ち欠け日めくりカレンダー - 新日本カレンダームーミン 月の満ち欠け日めくりカレンダー - 新日本カレンダームーミン 月の満ち欠け日めくりカレンダー - 新日本カレンダームーミン 月の満ち欠け日めくりカレンダー - 新日本カレンダー

大人気のムーミンの日めくりに、月の満ち欠けバージョンが登場!グレーとイエローの2色刷りで、柔らかい印象のカレンダーです。めくったあとは、手帳に貼っても楽しめます!

質量(g)
85
寸法(縦×横×奥行)(mm)
97×61×20
材質(表紙)
金具・紙
ページ数
370枚
始まり月
1
六曜表示
無
内容量
1冊
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03125932NK4460
¥2,000
¥1,898
¥2,088(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする