新日本カレンダー
ムーミン 月の満ち欠け日めくりカレンダー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
03125932
品番
NK4460
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
大人気のムーミンの日めくりに、月の満ち欠けバージョンが登場!グレーとイエローの2色刷りで、柔らかい印象のカレンダーです。めくったあとは、手帳に貼っても楽しめます!
質量(g)
85
寸法(縦×横×奥行)(mm)
97×61×20
材質(表紙)
金具・紙
ページ数
370枚
始まり月
1
六曜表示
無