曜日別特売

ロングシャツ[女]

ロングシャツ[女] - アルベ(チトセ)

リラックス感あふれる、落ち着 いた色合 いのロングシャツ。
ナチュラル 志向のコスメショップ やカフェにぴったり。

仕様
4wayストレッチタフタ、ハンガーループ、左胸ネームスリット、両脇ポケット、両脇スリット、袖口ゴム
タイプ
女性用
混率(%)
(複合繊維(ポリエステル)57、ポリエステル43)
機能
ストレッチ、制電、制菌加工
内容量
1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03107969AS8902ベージュL61.539.5104
8,700
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
03110218AS8902ブラックM5937.5100
8,700
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする