アルベ(チトセ)
ロングシャツ[女]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
ブラック
注文コード
03110218
品番
AS8902
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
リラックス感あふれる、落ち着 いた色合 いのロングシャツ。
ナチュラル 志向のコスメショップ やカフェにぴったり。
仕様
4wayストレッチタフタ、ハンガーループ、左胸ネームスリット、両脇ポケット、両脇スリット、袖口ゴム
色
ブラック
サイズ
M
タイプ
女性用
混率(%)
(複合繊維(ポリエステル)57、ポリエステル43)
肩幅(cm)
59
袖丈(cm)
37.5
着丈(cm)
100
機能
ストレッチ、制電、制菌加工
バスト(cm)
130
ネック(cm)
41