新日本カレンダー
宙(そら)の卓上カレンダー(黒)
もうひとつの「宙の卓上カレンダー」<黒>バージョンです。宇宙をイメージした深みのある黒に、金刷り、銀刷りの月が映えます。インテリアのアクセントになる、存在感のある卓上カレンダーです。
質量(g)
83
寸法(縦×横×奥行)(mm)
132×180×6
材質(表紙)
金具・紙
ページ数
13枚
始まり月
1
始まり曜日
日曜日
六曜表示
有
内容量
1冊
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03125898
NK8952
¥
1,300
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください