NK8952 宙(そら)の卓上カレンダー(黒) 新日本カレンダー 03125898

NK8952 宙(そら)の卓上カレンダー(黒) 新日本カレンダー 03125898
NK8952 宙(そら)の卓上カレンダー(黒) 新日本カレンダー 03125898
NK8952 宙(そら)の卓上カレンダー(黒) 新日本カレンダー 03125898

宙(そら)の卓上カレンダー(黒)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
03125898
品番
NK8952
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

もうひとつの「宙の卓上カレンダー」<黒>バージョンです。宇宙をイメージした深みのある黒に、金刷り、銀刷りの月が映えます。インテリアのアクセントになる、存在感のある卓上カレンダーです。

質量(g)
83
寸法(縦×横×奥行)(mm)
132×180×6
材質(表紙)
金具・紙
ページ数
13枚
始まり月
1
始まり曜日
日曜日
六曜表示
有

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする