縁起のいい日 日めくり

縁起のいい日 日めくり - 新日本カレンダー縁起のいい日 日めくり - 新日本カレンダー縁起のいい日 日めくり - 新日本カレンダー縁起のいい日 日めくり - 新日本カレンダー

2021年より好評販売中の「縁起のいい日手帳」が日めくりカレンダーになりました。ページ下部には「ちょっと縁起のいい話」、「今日の前向きになれる言葉」を掲載。365日、毎日前向きな気持ちになれるカレンダーです。

質量(g)
304
寸法(縦×横×奥行)(mm)
135×87×35
材質(表紙)
金具・紙
ページ数
378枚
始まり月
1
六曜表示
有
内容量
1冊
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03126151NK8831
¥2,200
¥1,998
¥2,198(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする