NK8831 縁起のいい日 日めくり 新日本カレンダー 03126151

NK8831 縁起のいい日 日めくり 新日本カレンダー 03126151
NK8831 縁起のいい日 日めくり 新日本カレンダー 03126151
NK8831 縁起のいい日 日めくり 新日本カレンダー 03126151
NK8831 縁起のいい日 日めくり 新日本カレンダー 03126151

縁起のいい日 日めくり

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
03126151
品番
NK8831
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

2021年より好評販売中の「縁起のいい日手帳」が日めくりカレンダーになりました。ページ下部には「ちょっと縁起のいい話」、「今日の前向きになれる言葉」を掲載。365日、毎日前向きな気持ちになれるカレンダーです。

質量(g)
304
寸法(縦×横×奥行)(mm)
135×87×35
材質(表紙)
金具・紙
ページ数
378枚
始まり月
1
六曜表示
有

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする