曜日別特売
YBK-204BK 防寒裏ベロアネックウォーマー ブラック ヤマショウ 03126686

YBK-204BK 防寒裏ベロアネックウォーマー ブラック ヤマショウ 03126686
YBK-204BK 防寒裏ベロアネックウォーマー ブラック ヤマショウ 03126686
YBK-204BK 防寒裏ベロアネックウォーマー ブラック ヤマショウ 03126686
YBK-204BK 防寒裏ベロアネックウォーマー ブラック ヤマショウ 03126686
YBK-204BK 防寒裏ベロアネックウォーマー ブラック ヤマショウ 03126686

防寒裏ベロアネックウォーマー ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03126686
品番
YBK-204BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
¥989

柔らかい肌触りのベロア生地使用。

材質
表:ポリエステル
裏:ポリエステル、スパンデックス
用途
防寒対策に。
色
ブラック
サイズ
フリー
注意
※体質により、かぶれ、かゆみ、湿疹等を起こす可能性があります。
※洗濯中に色落ちする場合がありますので他のものと分けて洗って下さい。手洗いはぬるま湯で、軽く、短時間の押し洗いをしてください。
※濡れたまま他の洗濯物と重ねて放置しないで下さい。
※洗濯後はすぐに水分を切り、形を整えて陰干し乾燥して下さい。
※生地の性質上、多少色移りしたり縮んだりする事があります。
※火気には近づけないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする