新日本カレンダー
B6卓上 アイボリー
書き込める小さめのB6卓上カレンダー。風合いのあるアイボリーの紙にグレーとレッド2色のシンプルデザイン。太めのフォントが読みやすく、六曜表記で実用的。
質量(g)
46
寸法(縦×横×奥行)(mm)
128×182×9
材質(表紙)
金具・紙
ページ数
6枚
始まり月
1
始まり曜日
日曜日
六曜表示
有
内容量
1冊
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03125862
EDC4812
¥
600
¥
549
¥
604
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください