新日本カレンダー
B6卓上 アイボリー
EDC4812
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
03125862
品番
EDC4812
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
書き込める小さめのB6卓上カレンダー。風合いのあるアイボリーの紙にグレーとレッド2色のシンプルデザイン。太めのフォントが読みやすく、六曜表記で実用的。
質量(g)
46
寸法(縦×横×奥行)(mm)
128×182×9
材質(表紙)
金具・紙
ページ数
6枚
始まり月
1
始まり曜日
日曜日
六曜表示
有