B7×2卓上 アイボリー

B7×2卓上 アイボリー - 新日本カレンダー

左右独立型の2か月表示の卓上カレンダー。風合いのあるアイボリーの紙にグレーとレッド2色のシンプルデザイン。

質量(g)
46
寸法(縦×横×奥行)(mm)
128×182×9
材質(表紙)
金具・紙
ページ数
12枚
始まり月
1
始まり曜日
日曜日
六曜表示
無
内容量
1冊
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03126142EDC4832
¥600
¥549
¥604(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする