新日本カレンダー
B7×2卓上 アイボリー
EDC4832
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
03126142
品番
EDC4832
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
左右独立型の2か月表示の卓上カレンダー。風合いのあるアイボリーの紙にグレーとレッド2色のシンプルデザイン。
質量(g)
46
寸法(縦×横×奥行)(mm)
128×182×9
材質(表紙)
金具・紙
ページ数
12枚
始まり月
1
始まり曜日
日曜日
六曜表示
無