曜日別特売

CLDCSN6号日めくりスヌーピー

CLDCSN6号日めくりスヌーピー - 日本ホールマークCLDCSN6号日めくりスヌーピー - 日本ホールマークCLDCSN6号日めくりスヌーピー - 日本ホールマークCLDCSN6号日めくりスヌーピー - 日本ホールマークCLDCSN6号日めくりスヌーピー - 日本ホールマーク

365日をスヌーピーと一緒に楽しめる、ワクワク感たっぷりの日めくりカレンダー。お部屋の主役になる定番サイズで、スヌーピーたちの可愛らしい表情やしぐさが楽しめます。あたたかみのある紙の風合いとシンプルなデザインで、デスクやリビングにもなじみやすい仕上がり。ボックス入りなのでギフトにもおすすめです。

材質
紙
本体質量(kg)
315
本体横(mm)
120
本体縦(mm)
185
本体高さ(mm)
27
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03126422856700
¥2,300
¥2,198
¥2,418(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする