曜日別特売
856700 CLDCSN6号日めくりスヌーピー 日本ホールマーク 03126422

856700 CLDCSN6号日めくりスヌーピー 日本ホールマーク 03126422
856700 CLDCSN6号日めくりスヌーピー 日本ホールマーク 03126422
856700 CLDCSN6号日めくりスヌーピー 日本ホールマーク 03126422
856700 CLDCSN6号日めくりスヌーピー 日本ホールマーク 03126422
856700 CLDCSN6号日めくりスヌーピー 日本ホールマーク 03126422

CLDCSN6号日めくりスヌーピー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03126422
品番
856700
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

365日をスヌーピーと一緒に楽しめる、ワクワク感たっぷりの日めくりカレンダー。お部屋の主役になる定番サイズで、スヌーピーたちの可愛らしい表情やしぐさが楽しめます。あたたかみのある紙の風合いとシンプルなデザインで、デスクやリビングにもなじみやすい仕上がり。ボックス入りなのでギフトにもおすすめです。

材質
紙
本体質量(kg)
315
本体横(mm)
120
本体縦(mm)
185
本体高さ(mm)
27

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする