日本ホールマーク
CLWLDNファミリー/ミッ
4つの色分けで家族の予定を見える化できる、ミッキー&フレンズのファミリーカレンダー。アレンジシール付きなので、記念日やイベントをにぎやかに飾ることができます。
材質
紙、PP
本体質量(kg)
273
本体横(mm)
304
本体縦(mm)
455
本体高さ(mm)
10
内容量
1冊
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03126580
853105
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください