曜日別特売
853105 CLWLDNファミリー/ミッ 日本ホールマーク 03126580

853105 CLWLDNファミリー/ミッ 日本ホールマーク 03126580
853105 CLWLDNファミリー/ミッ 日本ホールマーク 03126580
853105 CLWLDNファミリー/ミッ 日本ホールマーク 03126580
853105 CLWLDNファミリー/ミッ 日本ホールマーク 03126580

CLWLDNファミリー/ミッ853105

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
03126580
品番
853105
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

4つの色分けで家族の予定を見える化できる、ミッキー&フレンズのファミリーカレンダー。アレンジシール付きなので、記念日やイベントをにぎやかに飾ることができます。

材質
紙、PP
本体質量(kg)
273
本体横(mm)
304
本体縦(mm)
455
本体高さ(mm)
10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする