曜日別特売

CLWLMNボブ+ティム

CLWLMNボブ+ティム - 日本ホールマークCLWLMNボブ+ティム - 日本ホールマークCLWLMNボブ+ティム - 日本ホールマークCLWLMNボブ+ティム - 日本ホールマーク

たっぷりの書き込みスペースがうれしい二つ折りのカレンダー。広げると大きめサイズの壁掛けタイプとして使えます。季節にちなんだキャラクターの絵柄が楽しめる可愛らしいデザインです。

材質
紙
本体質量(kg)
200
本体横(mm)
322
本体縦(mm)
220
本体高さ(mm)
6
内容量
1冊
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03126598853266
¥1,500
¥1,498
¥1,648(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする