曜日別特売
853266 CLWLMNボブ+ティム 日本ホールマーク 03126598

853266 CLWLMNボブ+ティム 日本ホールマーク 03126598
853266 CLWLMNボブ+ティム 日本ホールマーク 03126598
853266 CLWLMNボブ+ティム 日本ホールマーク 03126598
853266 CLWLMNボブ+ティム 日本ホールマーク 03126598

CLWLMNボブ+ティム853266

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
03126598
品番
853266
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

たっぷりの書き込みスペースがうれしい二つ折りのカレンダー。広げると大きめサイズの壁掛けタイプとして使えます。季節にちなんだキャラクターの絵柄が楽しめる可愛らしいデザインです。

材質
紙
本体質量(kg)
200
本体横(mm)
322
本体縦(mm)
220
本体高さ(mm)
6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする