日本ホールマーク
CLWLリースカレンダー
14枚のリース型シールで、特別な日を可愛くデコレーションできる壁掛けカレンダー。誕生日やイベントを楽しく記録でき、毎日の予定管理がもっと楽しくなります。家族イベントや推し活にもぴったり。
材質
紙、PP
本体質量(kg)
345
本体横(mm)
300
本体縦(mm)
300
本体高さ(mm)
11
内容量
1冊
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03126528
853211
¥
1,900
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください