日本ホールマーク
CLWLリースカレンダー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
03126528
品番
853211
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
14枚のリース型シールで、特別な日を可愛くデコレーションできる壁掛けカレンダー。誕生日やイベントを楽しく記録でき、毎日の予定管理がもっと楽しくなります。家族イベントや推し活にもぴったり。
材質
紙、PP
本体質量(kg)
345
本体横(mm)
300
本体縦(mm)
300
本体高さ(mm)
11