曜日別特売

CLWL森のこぐま物語

CLWL森のこぐま物語 - 日本ホールマークCLWL森のこぐま物語 - 日本ホールマークCLWL森のこぐま物語 - 日本ホールマークCLWL森のこぐま物語 - 日本ホールマーク

森のこぐまと動物たちを描いた、絵本のような世界観のカレンダー。表紙は25周年記念ロゴ入りのアニバーサリーデザイン! 日付が見やすい大きなサイズの壁掛けタイプです。日々の励ましになる優しいメッセージ入り。

材質
紙
本体質量(kg)
340
本体横(mm)
300
本体縦(mm)
300
本体高さ(mm)
11
内容量
1冊
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03126510853167
¥1,750
¥1,698
¥1,868(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする