曜日別特売
853167 CLWL森のこぐま物語 日本ホールマーク 03126510

853167 CLWL森のこぐま物語 日本ホールマーク 03126510
853167 CLWL森のこぐま物語 日本ホールマーク 03126510
853167 CLWL森のこぐま物語 日本ホールマーク 03126510
853167 CLWL森のこぐま物語 日本ホールマーク 03126510

CLWL森のこぐま物語

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
03126510
品番
853167
参考基準価格(税別)¥1,750販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

森のこぐまと動物たちを描いた、絵本のような世界観のカレンダー。表紙は25周年記念ロゴ入りのアニバーサリーデザイン! 日付が見やすい大きなサイズの壁掛けタイプです。日々の励ましになる優しいメッセージ入り。

材質
紙
本体質量(kg)
340
本体横(mm)
300
本体縦(mm)
300
本体高さ(mm)
11

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする