曜日別特売

CLWSMOリトルミイ

CLWSMOリトルミイ - 日本ホールマークCLWSMOリトルミイ - 日本ホールマークCLWSMOリトルミイ - 日本ホールマークCLWSMOリトルミイ - 日本ホールマーク

コンパクトにたためる二つ折りのカレンダー。広げると小さめサイズの壁掛けカレンダーとして使えます。日付が大きめに入っている見やすいデザインです。

材質
紙
本体質量(kg)
122
本体横(mm)
252
本体縦(mm)
172
本体高さ(mm)
8
内容量
1冊
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03126406853334
¥1,150
¥1,098
¥1,208(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする