日本ホールマーク
CLWSMOリトルミイ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
03126406
品番
853334
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
コンパクトにたためる二つ折りのカレンダー。広げると小さめサイズの壁掛けカレンダーとして使えます。日付が大きめに入っている見やすいデザインです。
材質
紙
本体質量(kg)
122
本体横(mm)
252
本体縦(mm)
172
本体高さ(mm)
8