日本ホールマーク
CLWSSNピーナッツ
コンパクトにたためる二つ折りのカレンダー。広げると小さめサイズの壁掛けカレンダーとして使えます。日付が大きめに入っている見やすいデザインです。
材質
紙
本体質量(kg)
122
本体横(mm)
252
本体縦(mm)
172
本体高さ(mm)
8
内容量
1冊
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03126318
853327
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください