曜日別特売
853327 CLWSSNピーナッツ 日本ホールマーク 03126318

853327 CLWSSNピーナッツ 日本ホールマーク 03126318
853327 CLWSSNピーナッツ 日本ホールマーク 03126318
853327 CLWSSNピーナッツ 日本ホールマーク 03126318
853327 CLWSSNピーナッツ 日本ホールマーク 03126318

CLWSSNピーナッツ853327

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
03126318
品番
853327
参考基準価格(税別)¥1,150販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

コンパクトにたためる二つ折りのカレンダー。広げると小さめサイズの壁掛けカレンダーとして使えます。日付が大きめに入っている見やすいデザインです。

材質
紙
本体質量(kg)
122
本体横(mm)
252
本体縦(mm)
172
本体高さ(mm)
8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする