WAIZOWL×KIBU 汎用マウスソール(DOT)
WAIZOWL×KIBUの高品質 汎用マウスソール。
成形精度が高く、ソール中心部分の凹み対策に補強材を入れた二層仕様。
・滑り特化【Shiro(シロフクロウ)】
100%PTFE素材。全体的な滑りを最大限引き出した高速汎用ツール。
推奨ユーザー:ガラス製などのハードパッドご使用の方
・静音性重視【Karahuto(カラフトフクロウ)】
100%PTFE素材。滑り音が他2種と比べて静かで、どんな方にも適する扱いやすい汎用ツール。
推奨ユーザー:布製マウスパッドご使用の方
・摩耗対策【Washi(ワシミミズク)】
滑りがかなり控えめで、摩耗に強い。コントロール性がよく、精確な動きを生み出せます。
推奨ユーザー:ガラス製マウスパッドにコントロールしやすさを求める方、マウスソールの消耗が気になる方
- セット内容
- 160個
- 材質
- 100%PTFE
- タイプ
- Shiro
- 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
- 6.6×0.8
- 保証期間
- 1週間
- 内容量
- 1個
PCアクセサリー の新着商品
カテゴリ










![マウスパッド [746x400x2mm] DeskPad グレー TWS-OT-000035 Twelve South マウスパッド [746x400x2mm] DeskPad グレー TWS-OT-000035 Twelve South](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04892698-260917-02.jpg)
![マウスパッド [746x400x2mm] DeskPad ブラック TWS-OT-000034 Twelve South マウスパッド [746x400x2mm] DeskPad ブラック TWS-OT-000034 Twelve South](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04892707-260917-02.jpg)
















