曜日別特売

デスクマット140cm電動昇降式デスク専用サンリオキャラクターズ クロミ

デスクマット140cm電動昇降式デスク専用サンリオキャラクターズ クロミ - ALLONEデスクマット140cm電動昇降式デスク専用サンリオキャラクターズ クロミ - ALLONE

【ALLONE製電動昇降デスク専用マット】ALLONE製電動昇降式デスク142cm専用のデスクマットとなります。 天板サイズと同じフルサイズ専用設計の為、どんなデスクレイアウトにも対応。弊社製デスクと組み合わせるて最高のゲーム空間が作れる!
【クロミのデスクマット】かっこいいデザインが多いゲーミンググッズですが、かわいいゲームスペースにこだわるゲーマーに向けて、サンリオキャラクター『クロミ』のデスクマットが登場!キャラクターに囲まれたゲーミング空間を作ることができます。
【ほつれ防止のステッチ加工】ほつれ防止としてエッジにステッチ加工を施してあります。 エッジのめくれ上がりを防ぎ耐久性が向上します。
【激しいプレイにも耐えられる滑り止め加工】激しいゲームプレイでもマットが動かないように裏面にラバー素材を使用した滑り止め加工を施してあります。
【充実したサポート体制】アローンでは、お客様にご満足いただけるよう出荷前にしっかりと検品作業を行っています。万が一不具合などがあっても、弊社サポートセンターで丁寧に対応させていただきます。

内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07027802ALG-GMDMKU
オープン
¥4,598
¥5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする