曜日別特売

デスクマット140cm電動昇降式デスク専用サンリオキャラクターズ マイメロディ

デスクマット140cm電動昇降式デスク専用サンリオキャラクターズ マイメロディ - ALLONEデスクマット140cm電動昇降式デスク専用サンリオキャラクターズ マイメロディ - ALLONE

【デスクまわりをかわいく彩る】大人気のサンリオキャラクター「マイメロディ」のゲーミングデスクマットです。お気に入りのキャラクターと一緒ならゲームのテンションもさらにUP!
【対応機種】アローン製「電動昇降式エレクトリックゲーミングデスク140cm」専用のデスクマットとなります。激しいゲームプレイでもマットが動かないよう、マット裏面はラバー素材を使用した滑り止め仕様になっています。
【ほつれ防止のステッチ加工】マットの周囲すべてのエッジに、ほつれ防止のためのステッチ加工を施してあります。これによりエッジのめくれ上がりを防ぎ、耐久性が向上。長期間キレイな状態でご使用いただけます。
【揃えて使えばもっとカワイイ!】アローンの「サンリオキャラクターズ」シリーズは、ゲーミングチェアやガラスマウスパッド、コントローラーからポーチに至るまで、他にはないかわいいグッズが勢ぞろい!大好きなキャラクターでトータルコーディネートが楽しめちゃう♪ぜひチェックしてね!
【充実したサポート体制】アローンでは、お客様にご満足いただけるよう出荷前にしっかりと検品作業を行っています。万が一不具合などがあっても、弊社サポートセンターで丁寧に対応させていただきます。

内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07027208ALG-GMDMMY
オープン
¥4,298
¥4,728(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする