デスクマット140cm電動昇降式デスク専用サンリオキャラクターズ シナモロール
【ALLONE製電動昇降デスク専用マット】ALLONE製電動昇降式デスク141cm専用のデスクマットとなります。 天板サイズと同じフルサイズ専用設計の為、どんなデスクレイアウトにも対応。メーカー製デスクと組み合わせるて最高のゲーム空間が作れる!
【シナモロールのデスクマット】かっこいいデザインが多いゲーミンググッズですが、かわいいゲームスペースにこだわるゲーマーに向けて、サンリオキャラクター『シナモロール』のデスクマットが登場!キャラクターに囲まれたゲーミング空間を作ることができます。
【ほつれ防止のステッチ加工】ほつれ防止としてエッジにステッチ加工を施してあります。 エッジのめくれ上がりを防ぎ耐久性が向上します。
【激しいプレイにも耐えられる滑り止め加工】激しいゲームプレイでもマットが動かないように裏面にラバー素材を使用した滑り止め加工を施してあります。
【充実したサポート体制】アローンでは、お客様にご満足いただけるよう出荷前にしっかりと検品作業を行っています。万が一不具合などがあっても、メーカーサポートセンターで丁寧に対応させていただきます。
- 内容量
- 1個
マウスパッド の新着商品
カテゴリ




















![マウスパッド [746x400x2mm] DeskPad グレー TWS-OT-000035 Twelve South マウスパッド [746x400x2mm] DeskPad グレー TWS-OT-000035 Twelve South](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04892698-260917-02.jpg)
![マウスパッド [746x400x2mm] DeskPad ブラック TWS-OT-000034 Twelve South マウスパッド [746x400x2mm] DeskPad ブラック TWS-OT-000034 Twelve South](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04892707-260917-02.jpg)