PBCK0003JP motorola moto g37j モトローラ 03152367

motorola moto g37j

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03152367
品番
PBCK0003JP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
¥47,980

・Dolby Atmos・ハイレゾ対応ステレオスピーカー。Dolby Atmosおよびハイレゾに対応したステレオスピーカーを搭載。約6.72インチの大画面ディスプレイで、映像や音楽を臨場感のあるサウンドとともに楽しめます。
・長時間使える大容量5,200mAhバッテリー。大容量5,200mAhバッテリーを搭載。1回の充電で長時間利用でき、さまざまなシーンで活用できます。
・長く使える優れた耐久設計。IP64およびMIL-STD-810Hに準拠し、さらにCorning Gorilla Glass 7iを採用。日常のさまざまなシーンで使いやすい設計です。
・高精細5,000万画素カメラ。5,000万画素メインカメラを含む2眼カメラと3,200万画素セルフィーカメラを搭載。前後どちらのカメラでも風景やポートレートなど、さまざまなシーンを美しく撮影可能です。
・パワフルな4GBメモリと128GBストレージ。4GBメモリと128GBストレージを搭載。アプリの操作や動画視聴、S N S などもスムーズに利用できます。

仕様
nanoSIM/eSIM、スロット数:1(nanoSIM)、DSDV
メモリー
【RAM】4GB
ディスプレイ
約6.72インチ 2400×1080(FHD+) / LCD / 20:9 / リフレッシュレート 最大120Hz
防塵防水性能
IP64/MIL-STD-810H
使用CPU
MediaTek Dimensity 6300(2.4GHz×2+2.0GHz×6)
バッテリー容量(mAh)
5200
OS
Android 16
RoHS指令(10物質対応)
対応
Bluetooth
Bluetooth 5.4
カメラ仕様
【アウトカメラ】約5000万画素メイン(f/1.8)、PDAF 約800万画素 超広角(f/2.2)LEDフラッシュ、【インカメラ】約3200万画素(f/2.2)
Wi-Fi
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz)
ストレージ
【ROM】128GB
注意
※チャージャー(ACアダプタ、USBケーブル)非同梱
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする