いつでもさらっと防水シーツ KA-0005シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃当日出荷とは
内容量
1セット
アズワン品番
4-7150-02
注文コード
03146277
品番
KA-0005-W
参考基準価格(税別)¥4,650販売価格(税込)¥5,114
販売価格(税別)
¥4,649

アズワンの防水シーツと花王のリセッシュ除菌EXのセット商品です。
【防水シーツ】パイル生地並の吸収力で、軽くてソフトな肌触りです。
【リセッシュ除菌EX】染み付いた尿臭・体臭も繊維の奥からしっかり消臭し、99.9%除菌&消臭効果を発揮します。

セット内容
いつでもさらっとシーツ青×1枚、リセッシュ除菌EXストロング消臭370mL×1本、リセッシュ除菌EXストロング消臭つめかえ用320mL×1本
アズワン品番
4-7150-02
材質
表地(ポリエステル100%)/中地(ポリウレタンシート)/裏地(ポリエステル100%)
寸法(mm)
900×1430
色
青
洗濯方法
洗濯可・脱水可・乾燥機可(150℃以下)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする