クーリング ベンチレーション パフォーマンスハット(メッシュキャップ)
圧倒的な冷却力。熱中症対策は全米No1クーリングブランドのMISSIONで!
クーリング・ベンチレーション・パフォーマンス・ハットは、スタイルに妥協することなくパフォーマンスを向上させるために、永続的な品質とクーリング・テクノロジーでデザインされたクラシックフィット。お子様の試合の応援から屋内・屋外でのワークアウトまで対応するデザインで、比類のない通気性と温度調節機能により一日中涼しく集中力を維持できます。
長時間クール(作動後最大2時間)。濡れても瞬時にクールダウン。軽量&通気性。UPF50で紫外線98%カット。冷却バンドで瞬時の冷却と汗管理。カスタマイズ可能なフィット感。ケミカルフリーの自然冷却。洗濯機で洗える。無臭。ユニセックス・フリーサイズ設計。戦略的な冷却ゾーン。
- 用途
- 熱中症対策、屋外作業、スポーツ観戦・ワークアウト時の暑さ対策(メッシュキャップ)。
- サイズ
- ループホックでサイズ調整可能
- 紫外線防御指数
- UPF50
- 内容量
- 1個
注意
※同系色のものと一緒に冷水で洗濯機洗いしてください。※漂白剤や柔軟剤は使用しないでください。
※乾燥機のご使用はお避けください。アイロン掛け禁止。
※商品の特性上、生産過程においてサイズに個体差が生じる場合があります。サイズ表記はあくまで目安です。
商品説明動画
キャップ の新着商品
カテゴリ