曜日別特売

ジャケット[女]

ジャケット[女] - UNITEジャケット[女] - UNITEジャケット[女] - UNITEジャケット[女] - UNITEジャケット[女] - UNITEジャケット[女] - UNITEジャケット[女] - UNITE

熱を逃がして、外気を取り込む「COOL & VENT」で、暑い現場でも快適キープ。

仕様
素材 制電トロピカル/トリコット、仕様 Dynamotion Fit、フロントファスナーあき、左胸ポケット(PHSポケット付)、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、ウエストループ付、地衿メッシュ、後ろ首・サイドメッシュ、後ろ見返しメッシュふらし
タイプ
女性用
混率(%)
ポリエステル100
機能
PHSポケット、ダブルポケット、ウエストループ、吸汗速乾、制電、ストレッチ、工業洗濯対応
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
全14種類を絞り込む
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03128296MZ0217ピンクM382069
¥7,400
¥5,198
¥5,718(税込)
3日以内出荷
03129486MZ0217ワイン3L4221.575
¥7,400
¥5,198
¥5,718(税込)
3日以内出荷
03130150MZ0217ネイビーM382069
¥7,400
¥5,198
¥5,718(税込)
3日以内出荷
03131148MZ0217ネイビー3L4221.575
¥7,400
¥5,198
¥5,718(税込)
3日以内出荷
03131620MZ0217ネイビーL3920.571
¥7,400
¥5,198
¥5,718(税込)
3日以内出荷
03134061MZ0217ワインLL40.52173
¥7,400
¥5,198
¥5,718(税込)
3日以内出荷
03135802MZ0217ネイビーLL40.52173
¥7,400
¥5,198
¥5,718(税込)
3日以内出荷
03137229MZ0217ピンクL3920.571
¥7,400
¥5,198
¥5,718(税込)
3日以内出荷
03138717MZ0217ピンクS3719.567
¥7,400
¥5,198
¥5,718(税込)
3日以内出荷
03139146MZ0217ワインM382069
¥7,400
¥5,198
¥5,718(税込)
3日以内出荷
03139898MZ0217ピンク3L4221.575
¥7,400
¥5,198
¥5,718(税込)
3日以内出荷
03140142MZ0217ブラックL3920.571
¥7,400
¥5,198
¥5,718(税込)
3日以内出荷
03140808MZ0217ネイビーS3719.567
¥7,400
¥5,198
¥5,718(税込)
3日以内出荷
03145288MZ0217ワインL3920.571
¥7,400
¥5,198
¥5,718(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする